曜日別特売

アルミ三脚(球面Dタイプ)

アルミ三脚(球面Dタイプ) - タジマツール(TJMデザイン)アルミ三脚(球面Dタイプ) - タジマツール(TJMデザイン)アルミ三脚(球面Dタイプ) - タジマツール(TJMデザイン)アルミ三脚(球面Dタイプ) - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

堅牢で踏みやすい石突仕様です

用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚全長(mm)1655(全縮時988)脚頭外径/内径(mm/Φmm)144/Φ42仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inchトラスコ品番819-9563適合機種RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4質量(kg)約3.5外形寸法(mm)縦988×横144×奥144本体質量(g)3500脚頭部クランプブラケット機構内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23720725STD-OD
33,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23720725
2019-04-12
用途: 土木建築工事のレベル測定
建設業・工事業

堅牢で使い勝手が良い。改善点は特にありません。オン後も安定供給を期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする