タジマツール(TJMデザイン)
アルミ三脚(平面Fタイプ)
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途
トータルステーション・セオドライト用三脚
全長(mm)
1675(全縮時1000)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
160/Φ66
仕様
ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm
トラスコ品番
819-9564
適合機種
TT-027/DT-214
質量(kg)
約4.1
外形寸法(mm)
縦1000×横160×奥160
本体質量(g)
4100
脚頭部クランプ
ブラケット機構
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23720734
STF-YT
¥
39,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください