曜日別特売

防じんマスク DR70SDC2

防じんマスク DR70SDC2 - 重松製作所
(1件のレビュー)

伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。

種別取替式防じん区分RL2仕様伝声器付付属品C2フィルタ×1個質量(g)160以下吸気抵抗(Pa)80Pa以下粒子捕集効率(%)95.0%以上国家検定合格番号TM316材質(面体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3アズワン品番1-8900-01指定防護係数10内容量1個
取扱説明書:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33165185DR70SDC2
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33165185
2018-08-02
用途: 溶接、グラインダー作業
自動車・二輪車・自転車関連業

声も相手に伝わらないですし、顔にフィットもしない、鼻が痛くなってしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする