ケミプロ化成 ケミプロ化成の 冷暖房・換気設備・忌避剤 ケミプロ化成の 忌避剤・虫対策 ケミプロ化成の 虫対策用品 アリシスジェット 防虫・防蟻処理剤 透明色 アリシスジェット 防虫・防蟻処理剤 注文コード 23754998 (1件のレビュー) 大容量の強力噴射スプレーのロングノズルにより7mまで届きます。 エトフェンプロックスを主成分とし、換気口から床下に噴射することで駆除と予防に効果を発揮します。 用途黒アリ、白アリ、ダンゴムシ、ムカデ、キクイムシ類などの駆除と予防 色透明 主な用途床 利用場所屋外 内容量1本(480mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 147670310000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23754998 147670310000 オープン ¥1,790 ¥1,790 ¥1,969 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 虫対策用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コウモリバリア フマキラー 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ おすだけダニアースレッド 無煙プッシュ アース製薬 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 害虫駆除用品「ペタッとムシモン」 カーボーイ 税込¥768 ¥698 バスケットへ 害虫駆除用品「ペタッとムシモン」 カーボーイ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ GCハチ対策キット2 蜂予防 虫さされ グリーンクロス 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ アース・クリアノッカーシート アース製薬 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ダミー蜂の巣 HMD WORKS 税込¥406 ¥369 バスケットへ ダミー蜂の巣 防雨タイプ HMD WORKS 税込¥648 ¥589 バスケットへ 蟻イヤイヤテープ コジット 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ フレームワーク 蚊取線香スタンドOLDロゴ CAPTAIN STAG 税込¥3,188 ¥2,898 イカリ ムシクリン カメムシ用エアゾール イカリ消毒 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ バリアホーム ゴキすぅ~ぽん(3個入) バリアホーム 税込¥747 ¥679 バスケットへ キンチョウ ゴキブリ調査用トラップV(10枚入) 金鳥(KINCHO) 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ ”カダンスズメバチバズーカジェット” フマキラー 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ おすだけ虫こないアース あみ戸・窓ガラス アース製薬 税込¥978 ¥889 バスケットへ サラテクト ふわタッチミスト アース製薬 税込¥758 ¥689 バスケットへ 業務用ハニカム防虫ファンAC-Pタイプ アース製薬 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 置くだけ簡単ダニシート ファミリー・ライフ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ダニクリン アロマ 白檀の香り 250mL 本体 スプレー UYEKI 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ バルサン ダニとりシート ダニーノ 12枚入 LEC(レック) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤忌避剤・虫対策虫対策用品不快害虫対策用品 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 23754998 2017-08-22 用途: アリ退治 医療・福祉・介護関連業 室内にアリが数匹入って来たので、床下の防蟻のために使用。使用後、室内でアリを見ることは無くなりました。 参考になった 2人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります ゴキブリ・ダニ対策用品 蚊・ハエ対策用品 不快害虫対策用品 シェアする マイページ 最近見た商品