因幡電工
シーリングキャップ(壁穴センター位置50mm用)
(1件のレビュー)
種類
壁・天井貫通
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22914002
JSP-13
83
42
73.5
94
¥
290
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
22914018
JSP-20
89
48
79.5
100
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください