レンズペインター スモーク

レンズペインター スモーク - AUG
(14件のレビュー)

自動車レンズ透明着色剤
簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。
仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!!
除去も簡単キレイ

成分合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15内容量1本(80mL)
注意
※除去の場合はエタノールを使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23721102204
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23721102
2023-09-23
用途: レンズのぼかし作業
押尾設備電気・ガス・熱供給・水道業

吹付け時の伸びが大変よく使い勝手が良かったです
容量が欲しいです

1が参考にしています
対象商品 : 23721102
2023-02-14
用途: ウインカーレンズに使用

艶があり綺麗に塗装できます。容量が少ないためテールに使うには2本必要でした。

1が参考にしています
対象商品 : 23721102
2021-12-26
用途: ウインカーレンズのブラック化
J-Top自動車・二輪車・自転車関連業

ドアミラーウインカーをブラックにしたくこの商品で挑戦しました。
焦らず重ねてスプレーすると思ったようにできました。

対象商品 : 23721102
2020-06-20
用途: テールライトのスモーク化
その他業種

テールライトカバーを外してから塗装したら綺麗に出来ました
念の為に2本購入しましたが、満足いかずに両側を3回塗り直しして、(一回に合計25秒程度のスプレー)少し残るくらいには十分に入ってました。

2が参考にしています
対象商品 : 23721102
2023-11-22
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の劣化したウインカーのリペイントに使用。
プラモデル用の塗料で塗る人がいますが、こちらは専用品なので仕上がりや耐久性が違います。
価格は割高になりますが。

対象商品 : 23721102
2020-07-18
用途: ウインカーの塗装
製造業

思い通りに、塗り重ねができるのが良い。仕上がりも綺麗で簡単にできました。

1が参考にしています
対象商品 : 23721102
2023-03-30
用途: ヘッドライトにスモーク塗装を
石田塗装建設業・工事業

全くと言って良い程使い物にならない。
片方しかやらないつもりだったから一本で良かったが、どんだけ下処理して脱脂しても使えないから買おうとしてる人が居たらやめた方がいい。

1が参考にしています
対象商品 : 23721102
2022-04-20
用途: バイクに使用
TSYプランニングサービス業

LEDウインカーが明るすぎたので本商品でウインカーレンズを暗くすればと使用しましたが、意外と透過性が良くて4回塗り重ねても明るさはほとんど変わりませんでした。フィルムにすればよかったとも思いましたが、カー用品店での販売価格の半額以下で買えたのでテスト用と思えば安いもんだと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする