曜日別特売

フリースクッションシュラフ75×190cm

フリースクッションシュラフ75×190cm - CAPTAIN STAGフリースクッションシュラフ75×190cm - CAPTAIN STAGフリースクッションシュラフ75×190cm - CAPTAIN STAG

素材は肌触りがよく軽くて暖かいポリエステルフリースを使用
収納時はクッションとして、シュラフ使用時にはタオルなどをつめてマクラとしても使用できます。
同タイプのシュラフを2枚使用して連結することで、ダブルサイズとして使用することも可能。
ファスナーは上下から開閉するので、少し暑い時は足元のファスナーを開けば温度調節が可能です。

材質ポリエステル100%質量(g)約780寸法(幅W×長さL)(cm)75×190収納時寸法(cm)W40×D30×H10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23721328UB-2
4,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする