CAPTAIN STAG
洗エルシュラフ600
ウルトラファインファイバー使用。
軽くてやわらかい・優れたあたたかさ・耐久性に優れている。
丸洗い可能なので大型洗濯機で洗濯ができ清潔に保管できます。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ウルトラファインファイバー)600g
質量(g)
約900
使用温度(℃)
約15℃~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
75×175
収納時寸法(cm)
Φ20×H38
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23721337
UB-3
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
23721346
UB-4
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください