CAPTAIN STAG
洗エルシュラフ2000
ウルトラファインファイバー使用。
軽くてやわらかい・優れたあたたかさ・耐久性に優れている。
丸洗い可能なので大型洗濯機で洗濯ができ清潔に保管できます。
大人2人・子供1人で使用出来るゆったりダブルサイズ。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ウルトラファインファイバー)2000g
質量(g)
約2700
使用温度(℃)
約10℃~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
148×210
収納時寸法(cm)
Φ30×H65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23721373
UB-7
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください