CAPTAIN STAG
グランデ 封筒型シュラフ1400 ピロー付
ファスナーは上下から開閉できますので、少し暑い時などは足元のファスナーを開けば温度調節が可能です。
ファスナーで連結することでダブルとして使えます。
材質
表地:ポリエステル65%・綿35%、裏地:綿100%(フランネル)、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)1.4kg、ピロー:綿100%(フランネル)、中綿:ポリエステル(ホローファイバー)150g
質量(g)
約2400
使用温度(℃)
約5℃~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
80×190
収納時寸法(cm)
Φ28×H42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23721443
M-3471
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください