曜日別特売

キングサイズシュラフ100×200cm

キングサイズシュラフ100×200cm - CAPTAIN STAGキングサイズシュラフ100×200cm - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

ファスナーは上下から開閉できますので、少し暑い時などは足元のファスナーを開けば温度調節が可能です。
ファスナーで連結することでダブルとして使えます。

材質表地:綿100%、裏地:綿100%(フランネル)、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)1.4kg、収納袋:ポリエステル100%質量(g)約2600使用温度(℃)約5℃~(目安)寸法(幅W×長さL)(cm)100×200収納時寸法(cm)Φ30×H52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23721452M-3414
15,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 残業
不動産業

サイズも思ったより大きく実に暖かい 厚さも程よく厚みもあり
ダブルファスナーなので熱くなったら足もだて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする