ウォッシャブルシュラフ

ウォッシャブルシュラフ - CAPTAIN STAGウォッシャブルシュラフ - CAPTAIN STAG

裏地が「外せて洗えるので、より清潔に保てます。

材質表地:ポリエステル100%、裏地:綿100%(フランネル)、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)1200g質量(g)約2000使用温度(℃)約5℃~(目安)寸法(幅W×長さL)(cm)85×190収納時寸法(cm)Φ24×H42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23721477M-3437
9,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする