CAPTAIN STAG
フェレール 封筒型シュラフ1200
ファスナーで連結することでダブルとして使えます。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:綿100%、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)450g
質量(g)
約1700
使用温度(℃)
約7℃~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
85×190
収納時寸法(cm)
Φ20×H38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23721486
M-3475
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください