CAPTAIN STAG
3ピースシュラフ1200
暑い時には、襟元や足元を開いて使用できます。
フルジッパー使用なので、広げればダブルサイズになります。
材質
表地・裏地・収納バッグ:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル(ホローファイバー)1200g、附属品/収納バッグ:ポリエステル
質量(g)
約1900
使用温度(℃)
約7℃~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
80×190
収納時寸法(cm)
Φ25×H41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23721495
M-3445
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください