CAPTAIN STAG
ブラッカ 封筒型シュラフ1000
使い方自由自在!暑い時には、襟元や足元を開いて使用できます。
中敷きは枕として使用できます。
フルジッパー使用なので、広げればダブルサイズになります。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル(ホローファイバー)1000g
質量(g)
約1900
使用温度(℃)
約10℃~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
80×190
収納時寸法(cm)
Φ22×H41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23721504
M-3474
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください