CAPTAIN STAG
スーパーコンパクトシュラフ200
コンプレッションバッグでより小さく収納可能。
ファスナーで2枚を連結することで、ダブルとして使用できます
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル(マイクロファイバー)200g
質量(g)
約780
使用温度(℃)
約12℃~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
80×190
収納時寸法(cm)
Φ14×H22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23721547
M-3472
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください