CAPTAIN STAG
アクティブシュラフ 600
肩口からの放熱と冷気をカットするショルダーチューブ
材質
表地:ポリエステル(リップストップ)100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)600g
質量(g)
約1100
使用温度(℃)
約15℃~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
80×210
収納時寸法(cm)
Φ22×H40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23721556
M-3439
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
89553441
M-3438
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください