曜日別特売

エクスギア フリースラップシュラフ1200

エクスギア フリースラップシュラフ1200 - CAPTAIN STAGエクスギア フリースラップシュラフ1200 - CAPTAIN STAG

インナーに装備したフリースブランケットの使い方で3シーズン快適に睡眠できます。
暖かいシーズンはシュラフを広げ、フリースを上掛けにすることで、大人2人、子供1人の使用にピッタリ

材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポルエステル100%(マイクロファイバー)、ブランケット:ポリエステル100%(フリース)、中綿:ポリエステル100%(ホローファーバー)1200g質量(g)約2400使用温度(℃)約5℃~(目安)寸法(幅W×長さL)(cm)90×200収納時寸法(cm)Φ30×H47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23721583UB-1
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする