曜日別特売

モアマン プロフィバケット22L

モアマン プロフィバケット22L - モアマン
(1件のレビュー)

丈夫なプラスチックを使用
内側に便利な目盛付

材質プラスチック寸法(mm)490×240×240繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23721933M1917122
6,880
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23721933
2022-05-20
用途: ガラス清掃時
オフィスエーサービス業

バケツにしてはかなり高額ですが、45cmのシャンパーがまっすぐ入るのは便利だと思い、意を決して購入しました。
使用感ですが、やはり長いシャンパーがすっきり入りますし、絞るときに水が垂れにくくなったので良い品物だと思います。
ただ満水時で22Lということもあり、6割くらいの水量でも死ぬほど重いです(汗)別売りのキャスターもつけた方がいいのか…でも平地じゃないところで転がっていくのも怖いし…と今のところまだベストな活用法を模索中です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする