曜日別特売

のらスタイル フリフリ農園フード

のらスタイル フリフリ農園フード - ユニワールドのらスタイル フリフリ農園フード - ユニワールド
(1件のレビュー)

生地が軽いので被っても疲れにくく涼しい!
ひさしの深さは通常より大きめの約12cmを採用横からの陽射しもしっかり遮ります。
風通しのよいメッシュ地でムレにくい
フリルの日よけが愛らしい!

用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア・家事全般・清掃作業特性通気性材質ポリエステル100%サイズ(cm)58~60内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23722755NS-120ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
23722782NS-120ネイビー
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
23722764NS-120ブルー
オープン
取扱い終了
23722773NS-120ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23722764
2021-07-18
用途: 畑作業
その他業種

今まで日よけに首にタオルを巻いていたのですが、このフードのおかげで巻かなくてもよくなり重宝しております。フリルがついているので娘にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする