曜日別特売

ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 - 日立産機システムボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 - 日立産機システムボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 - 日立産機システムボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 - 日立産機システムボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 - 日立産機システムボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 - 日立産機システム
(1件のレビュー)

本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。
外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
※ボルテックスブロワは全閉状態(風量=零)付近になるに従ってブロワ部の温度が急激に上昇し玉軸受損傷など故障の原因になる恐れがありますので特性曲線中の使用可能範囲外の部分ではご使用できません。
※特に吐出用途でご使用の場合はご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
出力(50/60Hz)(kW)
電圧(V)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大風量(m3/min)
定格風量(m3/min)
静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
騒音値(dB)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23727174VB-001-E2 三相 200VΦ25.5(吸い込み特性・許容)70/110、(吐出特性・許容)80/115200/200/2200.3/0.350.65/0.75--(吸い込み特性・定格)2.7/3.6、(吸い込み特性・許容)4.6/6.2、(吐出特性・許容)4.9/6.6-56/58
75,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23727183VB-002-E2 三相 200VΦ32.5(吸い込み特性・許容)120/180、(吐出特性・許容)120/185200/200/2200.5/0.551.1/1.3--(吸い込み特性・定格)3.6/4.4、(吸い込み特性・許容)6.0/7.7、(吐出特性・許容)6.4/8.1-59/61
91,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23727192VB-003-E2 三相 200VΦ38.5(吸い込み特性・許容)170/250、(吐出特性・許容)180/260200/200/2200.8/0.81.4/1.6--(吸い込み特性・定格)3.4/4.9、(吸い込み特性・許容)6.7/8.1、(吐出特性・許容)7.1/8.5-61/63
102,100
59,980
65,978(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76832823VB-060-E3 三相 200VG(PF)2・1/2(吸い込み特性・許容)4.0/6.3、(吐出特性・許容)5.0/7.2200/200/2204/6.59/10.5--(吸い込み特性・定格)13.2、(吸い込み特性・許容)20.5/25.2、(吐出特性・許容)22.9/25.6-74.5/79
589,600
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76832857VB-080-E3 三相 200VG(PF)3(吸い込み特性・許容)5.7/8.4、(吐出特性・許容)7.0/9.5200/200/2206.5/911/14.5--(吸い込み特性・定格)14.7、(吸い込み特性・許容)23.0/28.0、(吐出特性・許容)26.0-79.5/83.5
810,500
479,800
527,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
76832875VB-110-E3 三相 200VG(PF)3(吸い込み特性・許容)8.7/12.0、(吐出特性・許容)11.0/15.0200/200/2208/11.516/18.5--(吸い込み特性・定格)16.7、(吸い込み特性・許容)26.5/29.5、(吐出特性・許容)32.0/32.5-79.5/83
984,500
559,800
615,780(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61213654VB-030-E4G(PF)2(吸い込み特性・許容)1.9/2.8、(吐出特性・許容)2.2/3.2200/200/2202/3.24.5/5.5-2.0/3.2(50/60Hz)(吸い込み特性・定格)10.8、(吸い込み特性・許容)18.0/22.0、(吐出特性・許容)22.5/25.066/70/69.5(200V50Hz/200V60Hz/220V60Hz)70/74
255,600
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61299824VB-020-E4G(PF)1・1/2(吸い込み特性・最大)15/2.1、(吐出特性・最大)1.7/2.4200/200/2202/33.7/4.2--(吸い込み特性・最大)16.5/19.0、(吐出特性・最大)18.0/21.0-69/72/73(200V50Hz/200V60Hz/220V60Hz)
201,800
119,800
131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月28日
61299833VB-040-E4G(PF)2(吸い込み特性・最大)2.4/3.5、(吐出特性・最大)2.8/3.6200/200/2203/4.56.7/8--(吸い込み特性・最大)16.0/20.0、(吐出特性・最大)20.0/18.0-70.5/75/75.5(200V50Hz/200V60Hz/220V60Hz)
342,700
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64058314VB-004-E4G(PF)1・1/4(吸い込み特性・最大)0.35/0.53200/200/2200.9/1.31.7/2.01.7/2.00.9/1.34.4/4.4-58/62
121,100
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64058323VB-007-E4G(PF)1/2(吸い込み特性・最大)0.63/0.9200/200/2201.2/22.6/3.12.6/3.11.2/2.06.5/5.9-63/66
155,300
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
23727208VB-004-E3 三相 200VG(PF)1/1/4(吸い込み特性・許容)0.35/0.53、(吐出特性・許容)0.38/0.56200/200/2200.9/1.31.7/2--(吸い込み特性・定格)4.4、(吸い込み特性・許容)9.7/12.3、(吐出特性・許容)10.2/12.7-58/62
100,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
23727217VB-007-E3 三相 200VG(PF)1・1/2(吸い込み特性・許容)0.63/0.88、(吐出特性・許容)0.67/0.92001.2/22.6/3.1--(吸い込み特性・定格)6.5/5.9、(吸い込み特性・許容)11.5/13.3、(吐出特性・許容)12.3/13.5-63/66
128,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
23727226VB-020-E3 三相 200VG(PF)1・1/2(吸い込み特性・許容)1.4/2.1、(吐出特性・許容)1.7/2.22002/33.7/4.2--(吸い込み特性・定格)8.8、(吸い込み特性・許容)17.0/19.5、(吐出特性・許容)20.0-69/72
166,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
23727235VB-030-E3 三相 200VG(PF)2(吸い込み特性・許容)1.9/2.8、(吐出特性・許容)2.2/3.22002/3.24.3/5.3--(吸い込み特性・定格)10.8、(吸い込み特性・許容)18.0/22.0、(吐出特性・許容)22.5/25.0-70/74
211,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
23727253VB-060-E2 三相 200VG(PF)2・1/2(吸い込み特性・許容)4.0/6.2、(吐出特性・許容)5.0/6.82004/6.59/10.5--(吸い込み特性・定格)13.2、(吸い込み特性・許容)19.6/25.0、(吐出特性・許容)24.0-72.5/77
372,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
23727262VB-080-E2 三相 200VG(PF)3(吸い込み特性・許容)5.7/8.8、(吐出特性・許容)7.2/9.02006.5/911/14.5--(吸い込み特性・定格)14.7、(吸い込み特性・許容)21.1/25.5、(吐出特性・許容)27.4/24.5-77.5/81.5
512,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
23727278VB-110-E2 三相 200VG(PF)3(吸い込み特性・許容)8.8/12.5、(吐出特性・許容)11.6/14.82008/11.516/18.5--(吸い込み特性・定格)16.7、(吸い込み特性・許容)25.5/29.4、(吐出特性・許容)33.3/31.4-77.5/81
622,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
56673146VB-040-E3 三相 200VG(PF)2(吸い込み特性・許容)2.1/3.3、(吐出特性・許容)2.4/3.52003/4.56.7/8--(吸い込み特性・定格)11.8、(吸い込み特性・許容)16.2/20.6、(吐出特性・許容)18.0/19.6-68.5/73
234,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
23727244VB-040-E2 三相 200VG(PF)2(吸い込み特性・許容)2.1/3.3、(吐出特性・許容)2.4/3.52003/4.56.7/8--(吸い込み特性・定格)11.8、(吸い込み特性・許容)16.2/20.6、(吐出特性・許容)18.0/19.6-68.5/73
216,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23727208VB-004-E3 三相 200V64058314VB-004-E4VB-004-E3 三相 200V ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム 64058314ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品日立産機システム1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23727217VB-007-E3 三相 200V64058323VB-007-E4VB-007-E3 三相 200V ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム 64058323ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品日立産機システム1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23727226VB-020-E3 三相 200V61299824VB-020-E4VB-020-E3 三相 200V ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム 61299824ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品日立産機システム1台
119,800
欠品中
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23727235VB-030-E3 三相 200V61213654VB-030-E4VB-030-E3 三相 200V ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム 61213654ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品日立産機システム1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23727253VB-060-E2 三相 200V76832823VB-060-E3 三相 200VVB-060-E2 三相 200V ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム 76832823ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品日立産機システム1台
359,800
税込395,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23727262VB-080-E2 三相 200V76832857VB-080-E3 三相 200VVB-080-E2 三相 200V ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム 76832857ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品日立産機システム1台
479,800
欠品中
税込527,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23727278VB-110-E2 三相 200V76832875VB-110-E3 三相 200VVB-110-E2 三相 200V ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム 76832875ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品日立産機システム1台
559,800
税込615,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56673146VB-040-E3 三相 200V61299833VB-040-E4VB-040-E3 三相 200V ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム 61299833ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品日立産機システム1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56673146
2018-07-02
用途: 食品加工設備、原料の吸着機構に使用。
株式会社テラフーズ

ブロワのメンテナンスの最に、ファンの取り外しが大変困難である。モーターシャフトへのファンの取付部に改善が望まれます。消音ケース内スポンジの交換が簡単に出来る構造にして頂きたい。理由は、長期間使用していると油のミストを吸着して、ベトベト,ドロドロになるので、中のスポンジを定期的に交換する必要がある為。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする