低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 - 日立産機システム

本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。
外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。

仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
※ボルテックスブロワは全閉状態(風量=零)付近になるに従ってブロワ部の温度が急激に上昇し玉軸受損傷など故障の原因になる恐れがありますので特性曲線中の使用可能範囲外の部分ではご使用できません。
※特に吐出用途でご使用の場合はご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
出力(50/60Hz)(kW)
電圧(V)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23727305VBL-004-E3 三相 200VG(PF)1/1/4(吸い込み特性・許容)0.30/0.46、(吐出特性・許容)0.33/0.48200/200/2200.9/1.31.7/2(吸い込み特性・定格)4.4、(吸い込み特性・許容)8.0/10.3、(吐出特性・許容)9.2/11.254/58
129,800
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23727314VBL-007-E3 三相 200VG(PF)1/1/2(吸い込み特性・許容)0.54/0.82、(吐出特性・許容)0.6/0.88200/200/2201.1/22.6/3.1(吸い込み特性・定格)7.0/5.9、(吸い込み特性・許容)9.8/12.5、(吐出特性・許容)10.6/13.259/63
166,200
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23727323VBL-020-E3 三相 200VG(PF)1/1/2(吸い込み特性・許容)1.2/1.7、(吐出特性・許容)1.4/1.92002/34/4.9(吸い込み特性・定格)8.8、(吸い込み特性・許容)13.7/16.7、(吐出特性・許容)15.7/16.764/68.5
178,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
23727332VBL-030-E3 三相 200VG(PF)2(吸い込み特性・許容)1.6/2.3、(吐出特性・許容)1.7/2.52002.5/3.65/5.8(吸い込み特性・定格)10.8、(吸い込み特性・許容)14.8/18.1、(吐出特性・許容)16.2/18.666/69.5
227,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23727323VBL-020-E3 三相 200V62712573VBL-020-E4VBL-020-E3 三相 200V ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 低騒音型・三相品 日立産機システム 62712573ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 低騒音型・三相品日立産機システム1台
139,800
欠品中
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23727332VBL-030-E3 三相 200V62712589VBL-030-E4VBL-030-E3 三相 200V ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 低騒音型・三相品 日立産機システム 62712589ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 低騒音型・三相品日立産機システム1台
179,800
欠品中
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする