日立産機システム
安全増防爆形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
仕様
(モータ)屋内全閉外扇形
極数
2
相数
3
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
出力(50/60Hz)(kW)
電圧(V)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23727348
VBX-020-E 三相 200V
G(PF)1・1/2
(吸い込み特性・許容/吐出特性・許容)0.9/1.4
200/200/220
(定格)2.0/3.0
4/4.9
(定格)8.8、(吸い込み特性・許容)10.8/12.3、(吐出特性・許容)7.8/9.8
67/72
¥
360,100
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23727357
VBX040-E 三相 200V
G(PF)2
(吸い込み特性・許容/吐出特性・許容)2.0/2.9
200/200/220
(定格)3.0/4.5
6.7/8
(定格)11.8、(吸い込み特性・許容)13.2/16.2、(吐出特性・許容)12.3/13.7
68.5/73
¥
599,400
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200