日立産機システム
圧力計
正圧((+):吐出圧)および負圧((-):吸込圧)を測定できる連成形です。
適合機種
VBDシリーズ・Eシリーズ・E2シリーズ・Gシリーズ・G2シリーズ・E3シリーズ
形式
Φ75、A形、U3/8
適合規格
JIS,B7505
目盛
(-)50~0~(+)50kPa
適合ねじ
VBDシリーズ・Eシリーズ・E2シリーズ:<メス/オス>RP(PS)3/8、Gシリーズ・G2シリーズ・E3シリーズ:<メス・オス>RP(PS)3/8、RP(PS)1/4
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
※ボルテックスブロワ吸音器側面のプラグを取り外し、圧力計が垂直になるように取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23727576
VBPG-05A
¥
42,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200