高硬度、耐熱性、化学的安定性に優れる炭化ケイ素粉を高配合し、耐熱性と耐摩耗性を付与。
無機酸、アルカリ性薬品、鉱物油、ガソリン、海水などの多くの薬品に対して耐性を有する。
電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。
収縮が無視できるほど小さく、機械加工が可能で、摺動摩耗やスラリー摩耗に対して強い表面を形成する。
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐熱、耐摩耗、耐薬品性を必要とする耐摩耗補修。
熱間での摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。
耐薬品性、耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。
耐熱を必要とする配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。
特性耐熱、耐薬品、絶縁硬化時間(時間)6セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg、耐熱プライマー:10mL適合機器耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性が必要な配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等の補修時に適応可使時間(分)50圧縮強さ(MPa)88~100引張強度(MPa)41~50曲げ強さ(MPa)72~82使用限界温度(℃)250外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色引張せん断接着強さ(MPa)12~16粘度(mPa・s)高粘度ペースト状連続耐熱温度(℃)-40~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬度(ショア D)90塗布面積(m2/セット)0.105(5mm厚時)発現時間(耐薬品性)15~24時間内容量1本(1kg)