曜日別特売

ひねって含浸ハクゾウジアパック1000(トイレに流せるタイプ)

ひねって含浸ハクゾウジアパック1000(トイレに流せるタイプ) - ハクゾウメディカル
(1件のレビュー)

次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。
あらかじめ決められた濃度に調整されていますので、濃度間違いがございません。
水で濃度調整する必要もありませんので効率的です。
バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持dけいます(不織布含浸後は、速やかにお使いください)
2重パックとなっているため、液の破裂時に漏れる心配がありません(使用の際には、ゴム手袋などを着用の上ご使用ください)

用途
テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。
使用方法
次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックをひねりつぶし、基材を揉んで液を全体に含ませてください。
開封口から開封し、次亜塩素酸ナトリウム液を含んだ基材を取り出してください。
効果除菌成分次亜塩素酸ナトリウム(45mL)寸法(mm)200×300内容量1箱(10パック)
注意
※必ず使用前に「使用上の注意」等をよくお読みください。体調のすぐれない方や心臓病、呼吸疾患の方は使わないでください。
※薬液パックを押さないでください。
※トイレに流す時は1回に2枚までとしてください。また、大の水量で流してください。大量の枚数を流すと詰まりの原因となります。
※次亜塩素酸ナトリウム液の入ったパックを押しつぶさないでください。
※指定用途以外には使用しないでください。
※使用時は、液が目に入らないように注意してください。
※衣類等につくと脱色するので注意してください。
※ほかの容器に移して使用しないでください。
※外袋を開封する前に、次亜塩素酸ナトリウム液の入ったパックを押しつぶしてください。
※使用する時には、ゴム製手袋などを着用し、液剤に触れないでください。
※金属を腐食させることがあるので注意してください。
※万が一、液漏れが見つかった場合は、使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
270133063162102
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27013306
2017-02-17
用途: 汚物の除去作業

先日、講義を受けた時に、非常に手軽で効果が高いと紹介され、ノロウイルスなどが、懸念される昨今、汚物処理に手軽と思い購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする