モノタロウ

ガラス用洗浄剤(業務用)

ガラス用洗浄剤(業務用) - モノタロウガラス用洗浄剤(業務用) - モノタロウガラス用洗浄剤(業務用) - モノタロウガラス用洗浄剤(業務用) - モノタロウガラス用洗浄剤(業務用) - モノタロウガラス用洗浄剤(業務用) - モノタロウ
(46件のレビュー)
用途
濃縮タイプのガラス用クリーナー
オフィス・店舗、ホテル、レストラン、その他各種施設などのガラス面、鏡などに。
使用場所ガラス、鏡商品タイプ業務用液性弱アルカリ性付属品ノズル成分水、エタノール、2-アミノエタノール、アルキルポリグルコシド、ドデシル(スルホフェノキシ)ベンゼンスルホン酸二ナトリウム、香料、青色染料繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用内容量1本(4L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※汚れの状況に合わせて原液~20倍に希釈してご使用下さい。
※すりガラスや、老朽化塗装面、ニス塗装面には使用できません。
※スプレーボトルに移して使用してください。
※予告なく仕様、香り、パッケージ等、仕様が変更することがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23729527-
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 工場の窓ガラスそうじ

工場内の窓掃除用なのでコスト重視での購入です。
特に何の不満もなく作業できます。

2025-09-05
用途: 風呂場の鏡面
サービス業

利用しました。大容量容器でしたので300ml霧吹きに移して使用しました。
適量を噴霧して目の細かいスポンジで良く磨いた後できれいなタオルで吹き上げました。きれいになりましたのでこの量で価格はかなり安いと感じます。
当面(数年)は使えるかと思います。他にも流用できるかと思いますので使ってみます。ありがとうございました。

2025-10-23
用途: ガラス掃除

コスパが最高に良いです。窓もきれいに掃除できます。

対象商品 : 23729527
2025-04-16
用途: ハウスクリーニング、店舗、病院、事務所等の清掃
サービス業

滑りも良く、洗剤後がほとんど残らず、クリアな仕上がりになります。壁面、建具など弱アルカリ性なので安心して使用してます。

1が参考にしています
2025-10-23
用途: ガラス磨き
製造業

量も多く機能も問題無く使用出来、安価で助かります。
又リピートで注文いたします。

対象商品 : 23729527
2025-05-20
用途: テーブル、ガラス 鏡の清掃
株式会社オーユーサービス業

希釈タイプで とてもコスパが良いと思います。汚れ落ちも問題なく 綺麗になります。

対象商品 : 23729527
2024-10-14
用途: ガラス清掃にて使用
MKクリーン建設業・工事業

ハウスクリーニングのガラス清掃で使用しています。コストパフォーマンスが良い為いつもこちらの商品を使用させて頂いております

1が参考にしています
対象商品 : 23729527
2024-02-06
用途: 硝子の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で家の中のガラスや車のウインドウ等ジャブジャブ使えるのが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする