曜日別特売

シングルセパレートソケット

シングルセパレートソケット - 槌屋ヤックシングルセパレートソケット - 槌屋ヤックシングルセパレートソケット - 槌屋ヤックシングルセパレートソケット - 槌屋ヤック
(2件のレビュー)

両面テープ貼り付け。
10Aヒューズ付き。
通電モニターランプ付き
レッド光
DC12V・DC24V共用

ブラック仕様通電モニターランプ付き、レッド光適合DC12V/24V共用コード長さ(m)2最大電流(A)約7A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23728416PZ-721
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23728416
2018-12-04
用途: パトライトの延長コード
株式会社高田重建

以前にも購入しているが取り付ける台数が増えたので再び購入した。

対象商品 : 23728416
2017-12-11
用途: ドラレコを使う際に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラレコを後部へ取り付ける際に使用。
ドラレコだけだとケーブルが付かないのでとても役に立った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする