曜日別特売

リングライトソケット ツインセパレート

リングライトソケット ツインセパレート - 槌屋ヤックリングライトソケット ツインセパレート - 槌屋ヤックリングライトソケット ツインセパレート - 槌屋ヤックリングライトソケット ツインセパレート - 槌屋ヤックリングライトソケット ツインセパレート - 槌屋ヤック
(3件のレビュー)

2種類の電装品が使える。
コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。
両面テープ貼り付け。

仕様通電モニターランプ付電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)最大許容約7ヒューズ10A光色ブルー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23728434PZ-736
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23728434
2023-07-16
用途: 乗用車

リングライトで電源が来てる来てないかわかるので良い。数回使用したが問題なし。

対象商品 : 23728434
2022-09-06
用途: シガー電源分岐

1つのシガー電源を簡単手軽に2つにできます。コスパ良いです。LEDが青く光ります。パッケージの説明によると、本製品では、シガープラグが使えないようです。

対象商品 : 23728434
2021-01-26
用途: 車用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターより安価です。
これからも購入させていただきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする