リングライトソケット トリプルセパレート

リングライトソケット トリプルセパレート - 槌屋ヤックリングライトソケット トリプルセパレート - 槌屋ヤックリングライトソケット トリプルセパレート - 槌屋ヤックリングライトソケット トリプルセパレート - 槌屋ヤック
(5件のレビュー)

3種類の電装品が使える。
コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。
両面テープ貼り付け。
10Aヒューズ付き。
合計最大許容出力電流:約7A
コード長:約1m
通電モニターランプ付き
ブルー光。
DC12V

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23728443PZ-738
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 車で12Vの分岐用に
有限会社依田被服

よく出来ていてプラグの差し込み具合もしっくりと入り問題ありません。できるだけ小さく作るということで、それぞれの差し込みの間の間隔がやや狭いので、少し出っ張りのあるプラグが並ぶと上手く差し込めません。個人的にはもう5mmくらい間隔があればいいかなと思います。

対象商品 : 23728443
2025-10-15
用途: シガレットソケットの分岐の為
その他業種

元々の近辺に両面テープで固定すると邪魔になり、年中抜き差しないため前席シートの間の床に設置、配線はマットの下で。

対象商品 : 23728443
2022-08-10
用途: 装備品取り付け時
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブレコーダーやレーダーなどの装備品取付時に使用しました。特に問題なく取り付けて使用しています。前はモノタロウを使用していましたが取扱がなくなってしまったので残念です。

対象商品 : 23728443
2020-11-02
用途: ワゴンRの電源取り出し
農・林・水産業

コードの長さが長すぎるが、設置場所により仕方なし。
品質は問題無し。

対象商品 : 23728443
2019-01-28
用途: 自動車車内電源増設

ハンドル下の収納スペースに置いて電源増設しようと思いましたが、見ためで買ってしまい、寸法が大きく理想の位置に収まらなかった、2口にすればよかったと思いました、出来れば外寸を記載していただきたかった、この商品はピアノブラックで、ちょっと触っただけで、小傷がつくくらいピカピカでした。配線から分岐で電源取るので、雄のさし口は不要になるので、破線切りっぱなしの商品で低価格をモノタロウブランドで販売してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする