フラットフレキライト USB

フラットフレキライト USB - 槌屋ヤックフラットフレキライト USB - 槌屋ヤックフラットフレキライト USB - 槌屋ヤック
(6件のレビュー)

本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。
眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。
フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。
ブルーLEDを3個搭載。
ヒューズ付き(内臓1A)
全長:約200mm(プラグ部除く)
USBプラグタイプ。
DC5V
高輝度LED採用。
ブルー光

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23728522PZ-755
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23728522
2024-11-05
用途: 車内の作業に
その他業種

ソフトタッチて点灯と消灯ができるため、使い勝手がいいですよ。

対象商品 : 23728522
2023-12-31
用途: 車内灰皿照明
金融・保険業

ドアに取りつけた灰皿の照明用。ダッシュボード右端に。USBハブを両面テープで取りつけて、挿し込みました。ライトの背面に軽く触れる程度でon/offします。とても良いです。青色発光ですが、オレンジ色があれば嬉しいです。

対象商品 : 23728522
2024-01-15
用途: 車内照明
金融・保険業

ドアに取りつけた灰皿を照らします。ダッシュボード上に、USBハブを設置、差し込んでいます。スイッチがタッチ式で便利。タッチと言うより、触れるだけでon/offは、下手にボタンを押し込むことに気を取られるより、運転には安全。出来れば、赤色ライトならなお良し、です。徳にスイッチが、とても良いです。

対象商品 : 23728522
2023-12-09
用途: 車内外付け灰皿照明
金融・保険業

ドアに取りつけた灰皿を照らす目的。甘い青はキレイです。出来れば、オレンジ色など、他の色も取り揃えてくだされば嬉しいです。

対象商品 : 23728522
2020-01-12
用途: 夜間車内の、灰皿近辺をピンポイントに照らす。
オフィスリバーサービス業

可動性、明るさ、スイッチの感度、ともに満足しています。

対象商品 : 23728522
2019-03-04
用途: ラリー車のマップランプ

ラリー車のマップランプとして購入したが、動いている車の振動する状況で地図を見るために使用するには光量が不足。また、USBプラグに差し込んで使用するタイプのため、走行中の振動で取り付けがずれてしまうのもラリー車で使用するには不適当だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする