ヤナセ(柳瀬)
TOPミニサンダーセラミックキット
パワフルな回転力のミニサンダー+高速研削のユニTOPディスクミニセラミック
回転数(min
-1
[r.p.m])
22
ディスク径(Φmm)
Φ58(Φ50)
付属品
交換用スパナ・レギュレーター・カプラ(RC1/4)・六角レンチ・ユニTOPディスクミニセラミックΦ50(#60,#80)各10枚
全長(mm)
140
質量(g)
530
使用圧力(MPa)
0.44~0.58
グリップ径(Φmm)
40
空気消費量(m
3
/min)
0.594
排気方向
側方
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※メーカ直送商品商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23729545
S-SET2
¥
47,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【YANASE】セラミックディスク セラミック砥材でより早く、力強く
参考になった
【YANASE】TOPミニサンダー
参考になった