共和[輪ゴム・ゴムバンド]
セロハン粘着テープ
基材のフィルムはパルプを原料とした天然素材、粘着剤は天然ゴムなので、自然に優しく、環境を汚しません。静電気が起こらないテープです。
色
透明
基材
セロハンフィルム
テープ長さ(m)
35
粘着剤
ゴム系
総厚(mm)
0.05
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23729606
HC-100
1箱(10巻)
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
23729615
HC-120
1箱(10巻)
18
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
23729624
HC-170
1箱(5巻)
24
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
23729597
HC-080
1箱(10巻)
12
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください