曜日別特売

(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)

(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック穴の形状十字穴
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
頭部形状
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416923664×51パック(25個)M40.75トラス4
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
416923754×61パック(25個)M40.76トラス4
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
416923844×81パック(25個)M40.78トラス4
539
593(税込)
当日出荷
416923934×101パック(25個)M40.710トラス4
539
593(税込)
当日出荷
416924024×121パック(20個)M40.712トラス4
539
593(税込)
当日出荷
416924114×151パック(20個)M40.715トラス4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416924274×161パック(17個)M40.716トラス4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416924364×201パック(17個)M40.720トラス4
539
593(税込)
当日出荷
416924634×351パック(10個)M40.735トラス4
539
593(税込)
当日出荷
416925064×101パック(25個)M40.710トラス4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416924454×251パック(15個)M40.725トラス4
539
593(税込)
当日出荷
416924544×301パック(13個)M40.730トラス4
539
593(税込)
当日出荷
416924724×501パック(8個)M40.750トラス4
539
593(税込)
当日出荷
42277541M5×201パック(10個)M50.820トラス小頭4.7
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41692436
2021-08-24
用途: 機械部品交換
製造業

既存ネジが黒色だったので同じ色のものに交換。
見栄えも良くなり問題なく取り付けられた。
同じ黒色のワッシャー付があると便利だと思う。

対象商品 : 41692454
2016-04-14
用途: ステン板の取付に使う予定でしたが・・・
建設業・工事業

こちらの完全なミスですが、この商品「黒色」です。
他の商品名に「黒色」と書かれたものがありましたが、こちらは商品名に色は書かれていなかったので普通のステンレス色と思い注文。
届いた商品は、黒色でした。
注文履歴を見ると、確かに商品詳細に小さく「ブラック」と書かれていました。
画像も代表画像だったのですね・・・
もう少し分かりやすくしてもらいたいものです。。。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
該当商品のみ「ステンレス/ブラック」と変更いたしました。
お届けした商品がご用途に合わないようでしたら、弊社問い合わせ窓口までご一報くださいませ。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1330:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする