曜日別特売

ノンスリップスマホスタンド

ノンスリップスマホスタンド - カシムラノンスリップスマホスタンド - カシムラノンスリップスマホスタンド - カシムラ
(3件のレビュー)

スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。
耐熱性に優れたシリコーン製。
タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。
スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ)
枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。
両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。
車内のインテリアに合う革シボ柄の加工。
便利なコードフック付き。
充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ)
立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内

取付方式シリコン吸着寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×34×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23735845AT-41
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23735845
2024-03-15
用途: レンタカーの時に使用
製造業

レンタカーやカーシェアの時に
iPhone Pro MaxをGoogleマップでナビとして使う
よっぽどの急ブレーキかけない限り動かない

対象商品 : 23735845
2017-03-17
用途: スマホをカーナビにする時

ダッシュボード上やメーターパネルの手前に置いて使っています。これのおかげでカーブでもスマホが落下しなくなりました。

対象商品 : 23735845
2017-02-16
用途: 車でのスマホ 置き場
その他業種

毎日、平均 約120km アクアで走行しますが、
車内でスマホの置き場に困っていて、スマホホルダーを数個 購入したが、満足なものが無く、新しいタイプの、この商品を購入、
本体は、ズレるので、固定したければ、両面テープでの固定しかないでしょう。
1番のネックは、登坂での急発進は、スマホは、ほぼ落下
また、違う商品を、探すハメに なりそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする