曜日別特売

自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー 自動誘導 吸盤取り付け

自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー 自動誘導 吸盤取り付け - カシムラ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー 自動誘導 吸盤取り付け - カシムラ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー 自動誘導 吸盤取り付け - カシムラ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー 自動誘導 吸盤取り付け - カシムラ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー 自動誘導 吸盤取り付け - カシムラ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー 自動誘導 吸盤取り付け - カシムラ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー 自動誘導 吸盤取り付け - カシムラ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー 自動誘導 吸盤取り付け - カシムラ

最大対応15W ワイヤレス充電。
スマートフォンをワイヤレス充電コイルの想定位置へ自動誘導。
アームの開閉幅と補助足高さが連動してホールド、ワイヤレス充電想定位置へ導きます。
金属フックでエアコンルーバーへしっかり固定&ロングアームで位置調整自在。
ワイヤレス充電ON/OFF切り替え機能付き。
フルストアルマイト調メタリックグレー仕上げ。

電圧(V)
DC5/9/12(USB)
本体質量(g)
250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×180×137
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66686001KW-61
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする