曜日別特売

のらスタイル 農家さん手袋

のらスタイル 農家さん手袋 - ユニワールドのらスタイル 農家さん手袋 - ユニワールドのらスタイル 農家さん手袋 - ユニワールドのらスタイル 農家さん手袋 - ユニワールドのらスタイル 農家さん手袋 - ユニワールドのらスタイル 農家さん手袋 - ユニワールドのらスタイル 農家さん手袋 - ユニワールドのらスタイル 農家さん手袋 - ユニワールド
(1件のレビュー)

指先までぴったりフィットするので細かな作業に最適です!
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
ホコリが出にくく伸縮性のある繊維を使っているので曲げ伸ばしもラクラクです!

用途ガーデニング・果物・野菜などの摘果・選別作業内容量1双
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23736983NSR-45S227.5-17コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
ピンク--1
オープン
199
219(税込)
当日出荷
23736992NSR-45M238918コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
ピンクポリウレタン131
オープン
199
219(税込)
当日出荷
23737008NSR-45L248.59.519コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
ピンクポリウレタン131
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
23737017NSR-45S227.58.517コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
ブラウンポリウレタン131
オープン
199
219(税込)
当日出荷
23737026NSR-45M238918コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
ブラウンポリウレタン131
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
23737035NSR-45L248.59.519コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
ブラウンポリウレタン131
オープン
199
219(税込)
当日出荷
23737044NSR-45S227.58.517コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
パープルポリウレタン131
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
23737053NSR-45M238918コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
パープルポリウレタン131
オープン
199
219(税込)
当日出荷
23737062NSR-45L248.59.519コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
パープルポリウレタン131
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23737062
2017-05-22
用途: 農作業
農・林・水産業

ババ様がこの種類の手袋を愛用していますので、買ってみました。少しビニールが伸びやすいし、へたる気がします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする