曜日別特売

のらスタイル 農家さん手袋 3双組

のらスタイル 農家さん手袋 3双組 - ユニワールドのらスタイル 農家さん手袋 3双組 - ユニワールドのらスタイル 農家さん手袋 3双組 - ユニワールドのらスタイル 農家さん手袋 3双組 - ユニワールドのらスタイル 農家さん手袋 3双組 - ユニワールドのらスタイル 農家さん手袋 3双組 - ユニワールドのらスタイル 農家さん手袋 3双組 - ユニワールドのらスタイル 農家さん手袋 3双組 - ユニワールド
(2件のレビュー)

指先までぴったりフィットするので細かな作業に最適です!
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
ホコリが出にくく伸縮性のある繊維を使っているので曲げ伸ばしもラクラクです!

用途ガーデニング・果物・野菜などの摘果・選別作業内容量1組(3双)
全9種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23737078NSR-45 3PS227.58.517コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
ピンクポリウレタン133
オープン
569
626(税込)
当日出荷
23737087NSR-45 3PM238-18コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
ピンク--3
オープン
569
626(税込)
当日出荷
23737096NSR-45 3PL248.59.519コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
ピンクポリウレタン133
オープン
569
626(税込)
当日出荷
23737105NSR-45 3PS227.58.517コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
ブラウンポリウレタン133
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
23737114NSR-45 3PM238918コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
ブラウンポリウレタン133
オープン
569
626(税込)
当日出荷
23737123NSR-45 3PL248.59.519コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
ブラウンポリウレタン133
オープン
569
626(税込)
当日出荷
23737132NSR-45 3PS227.58.517コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
パープルポリウレタン133
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
23737148NSR-45 3PM238918コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
パープルポリウレタン133
オープン
569
626(税込)
当日出荷
23737157NSR-45 3PL248.59.519コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
パープルポリウレタン133
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23737087
2018-06-30
用途: 園芸作業
Reading ACT

夏むきの薄手の手袋で、蒸れがなく草取りしやすいです。冬は寒いと思います。

対象商品 : 23737087
2017-04-27
用途: ガーデニング

今回初めて購入。ゴム臭さが無くフィット感も良さそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする