ユニワールド
のらスタイル 13G 天然ゴム背抜き手袋
(1件のレビュー)
水に濡れても滑りにくい「プレミアムフィニッシュ特殊コーティング」を施しています。
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
コーティング
天然ゴム
内容量
1双
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23737254
NSWG-310P
S
22.5
7
16.2
ポリエステル
ピンク
天然ゴム
13
グリップ力・薄手・通気性
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
23737263
NSWG-310P
M
23.5
7.2
16.8
ポリエステル
ピンク
天然ゴム
13
グリップ力・薄手・通気性
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
23737272
NSWG-310P
L
24.5
7.6
17.4
ポリエステル
ピンク
天然ゴム
13
グリップ力・薄手・通気性
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
23737288
NSWG-310P
S
22.5
7
16.2
ポリエステル
ブルー
天然ゴム
13
グリップ力・薄手・通気性
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
23737297
NSWG-310P
M
23.5
7.2
16.8
ポリエステル
ブルー
天然ゴム
13
グリップ力・薄手・通気性
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
23737306
NSWG-310P
L
24.5
7.6
17.4
ポリエステル
ブルー
天然ゴム
13
グリップ力・薄手・通気性
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
23737315
NSWG-310P
S
22.5
7
16.2
ポリエステル
ネイビー
天然ゴム
13
グリップ力・薄手・通気性
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
23737324
NSWG-310P
M
23.5
7.2
16.8
ポリエステル
ネイビー
天然ゴム
13
グリップ力・薄手・通気性
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
23737333
NSWG-310P
L
24.5
7.6
17.4
ポリエステル
ネイビー
天然ゴム
13
グリップ力・薄手・通気性
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください