つやけしニススプレーA 水性ニス(つやけし)

つやけしニススプレーA 水性ニス(つやけし) - カンペハピオつやけしニススプレーA 水性ニス(つやけし) - カンペハピオつやけしニススプレーA 水性ニス(つやけし) - カンペハピオつやけしニススプレーA 水性ニス(つやけし) - カンペハピオ

■[イラストの仕上げ剤に]絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。■[汚れからガード]耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く)安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。■[滑らかな仕上り](スプレーのみ)刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。

用途■[ホビー・工作]紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚などつやけしとうめい特性つやけし主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)塗り重ね可能時間(分)10以上(20℃)、30以上(冬期)危険等級使用場所屋内アズワン品番64-1159-55危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L油性 or 水性水性塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.6枚分乾燥時間約10分(20℃)、約30分(冬期)危険物の性状水溶性内容量1本(300mL)
注意
■[状況によって異なります] 乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、色、うすめ方などによって多少異なります。 ■[試塗をしてください] 絵の具やポスターカラーはメーカーや色によって、多少にじみが出ることがありますので(特に赤系の色など)、試し塗りしてください。■熱にご注意] 塗装後、上に熱い物をのせたり、熱湯がこぼれると白くなることがあります。■[薄める際は] つやだしニスうすめ液以外でうすめないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23245933567653732300
2,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする