曜日別特売

コンパクトロッドポール

コンパクトロッドポール - SEIWA(セイワ)コンパクトロッドポール - SEIWA(セイワ)
(12件のレビュー)

ポールの高さ調整が可能で(245~500mm)車幅の目安としてバンパーサイド等に取り付けて、車庫入れ時などに大変便利です。
ポール部先端は60mmのロングヘッド仕様で視認性に優れたブルー色を採用。
ポール部の角度調整が最大90°まで可能で、バンパーサイド及びバンパー上面取り付けができます。
ポール部の取り外しができて、洗車時に大変便利です。

仕様クロームメッキ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×46×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23736457K381
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 狭い道での視界確認用
運輸・通信業

最近、量販店で売ってないのでモノタロウで見つけて買いました。これはポールと本体が取り外しできるので、洗車の時に便利です。先端のプラスチックの部分は劣化するので、概ね、5年毎に買い替えています。

2025-07-06
用途: 洗車機利用時

車に取り付けて、洗車機利用時にロッドが外せる。
外せない商品が多い中これは助かります。

2025-08-26
用途: 2025年6月に装着したが 脱落しました
農・林・水産業

今回 2回目です 脱脂して平面に貼り付けましたが 3ヶ月経過せず わからないうちに脱落しました 回収もできませんでした 高速道路走行でなかったのが幸いです 屋根下駐車 洗車時もロッドは毎回外してました はっきり言って欠陥品だと思います。

対象商品 : 23736457
2022-10-03
用途: コ-ナ-ポ-ルとして
農・林・水産業

脱落して現物がない&メ-カ-様回答には脱落例がないとのことでしたが 一つだけ気になることがありまして 投稿させていただきます。最近の車は バンパ-やボディ前側側面が 意外に湾曲しているものがあり 幅46mmのこの製品は 取付の注意喚起を記載していただく、可能な限り不適合車種も表示していただけると助かります 他のメーカ-様で取付幅80mmでかつ両面テ-プ部分がフレキになっている製品は洗車を繰り返しても問題なく使えております。

2が参考にしています
対象商品 : 23736457
2022-01-11
用途: 普通車のコーナーポールとして

同じ商品のリピーターです。3年間使って、ポールの根っこ(ネジ込み)の部分が折れたようで、いつの間にかポールの部分だけ無くなってました(汗。
同様な商品が他にもありますが、本商品はシンプルで控えめな感じが気に入っています。取り換えの際、古い台座(両面テープ貼り付け)がきれいに取れるか不安でしたが、あっさり剥がれて簡単でした。

対象商品 : 23736457
2022-08-23
用途: コ-ナ-ポ-ルとして
農・林・水産業

取り扱い説明書どおりに 貼り付け箇所を洗剤で洗って+脱脂もしっかりして取付しましたが、いつのまにか吹っ飛んでおりました 危ない製品かと思います 星光産業さんはこういうことなかったです 残念です

1が参考にしています
対象商品 : 23736457
2019-12-10
用途: 初心者運転安全確保
金融・保険業

初心者の息子娘用に安全確保のため取付。台座がコンパクトで嵩張りません。ポールはネジ式でクルクル回して取付外しします。先端はヘッドライトが微妙に反射する程度で明るくは無いにしても視認性充分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 23736457
2019-01-24
用途: 業者さん作業中によく曲げます

オイル交換、タイヤローテーション、車検等々必ずボンネットを開けます。
締めるときアンテナを挟み込んでつぶします。注意しても同じです。
自分で取り外してから業者に渡しましょう。以上

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする