スリーピークス
新サイズラジオペンチ
手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合った大きさを追求し、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
材質
クロムバナジウム鋼
先端
先細
硬度HRC(刃部)
54~62
バネ
有り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23738374
RP-140Z-S
140
¥
3,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
23738383
RP-165Z-S
165
¥
4,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください