スリーピークス
先細ペンチ
細長い先端形状。先端刻みなし。
呼び寸法(mm)
150
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
120
先端
先細
硬度HRC
42~50(本体)
バネ
無し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23738408
NNP-150G
¥
3,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください