ラウンドノーズプライヤー

ラウンドノーズプライヤー - スリーピークスラウンドノーズプライヤー - スリーピークスラウンドノーズプライヤー - スリーピークス
種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)135全長(mm)136先端形状ラウンドノーズ質量(g)56寸法H(mm)Φ0.8寸法A(mm)136寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)44寸法C(mm)79寸法G(mm)Φ3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23738724SP-27
2,850
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする