スリーピークス
くちプラ ウォーターポンププライヤー
3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。指をはさみにくいストッパー付。
8段階に調節可能なくわえ部。
呼び寸法(mm)
250
使用範囲(mm)
ナット:10~41、パイプ:Φ6~43
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
390
硬度HRC
40~50(本体)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23738794
WPP-250KP
¥
5,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください