スリーピークス
ステンレス先曲ラジオペンチ
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)
150
材質
ステンレス鋼
質量(g)
120
先端
45°先曲がり
先端角度
45°
硬度HRC(刃部)
48~54
バネ
無し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23738812
SL-150B
¥
9,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください