曜日別特売

メタルラック (R) 幅180cm Φ25mm

メタルラック (R) 幅180cm Φ25mm - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅180cm Φ25mm - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅180cm Φ25mm - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅180cm Φ25mm - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅180cm Φ25mm - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅180cm Φ25mm - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅180cm Φ25mm - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

【ポール直径25mm】【幅180cm×奥行46cm】 メタルラック (R) のセットです。 アイリスオーヤマのメタルラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、簡単に組み立てられます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルラックセットす。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 2.5cm間隔のピッチなので、収納物に合わせて高さ調節が可能です。付属品アジャスター奥行(mm)460間口(mm)1800耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)棚板1枚当たり:約100キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23738322MR-1815A1800×460×15101005004
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
23738338MR-1818A1800×460×17901005005
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,400/税込¥5,940
沖縄地方数量1につき¥5,400/税込¥5,940
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 倉庫内の整理整頓

倉庫の整理用に購入しました。以前も同じものを購入しており品物もしっかりしていてバリエーションも豊富なので助かります。

対象商品 : 23738322
2024-09-08
用途: 飲食店の下膳棚として
株式会社三陽荘大阪支店飲食業

まず、このサイズを探すのが苦労し、やっと見つけましたがΦの太さや材質トモに満足しております。贅沢な要望としては、黒のバリエーションが有ると良かったと思いました・・・

対象商品 : 23738322
2023-09-06
用途: 事務所内整理整頓
サービス業

値段の割にしっかりとしており、転倒の不安もない。キャスターを付け必要に応じ移動できる様にしています。幅も1800mmとゆとりがあるので収納棚としておすすめです。

対象商品 : 23738322
2022-08-16
用途: プリンターなどの事務機器設置
運輸・通信業

組立が容易でしっかりしており、当社ではオフィス用プリンター類を置いています。3回目のリピート購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする