パイプ換気扇

パイプ換気扇 - 日本電興パイプ換気扇 - 日本電興パイプ換気扇 - 日本電興パイプ換気扇 - 日本電興
(3件のレビュー)
適合パイプ(内径)Φ100mm寸法(mm)178×178×136定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23739022PX-100CP0.81.8/1.924/2650/55
8,800
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
23739038PX-100CPS0.81.8/1.924/2650/55
9,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
23739047PS-100PT0.852.8/3.03550/53
10,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
23739056PS-100CT0.852.8/3.03550/53
8,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23739038
2024-04-16
用途: トイレの換気扇として使用
農・林・水産業

全く同じ製品出したのでビス2本とFケーブル差し替えだけでとても簡単に交換出来ました。
スイッチの無いpx-100cpでも良かってかも。

対象商品 : 23739022
2021-06-02
用途: 倉庫の部分換気
株式会社SRLサービス業

コストパフォーマンスが高く、助かりました。湿気対策で使っています。

対象商品 : 23739047
2016-10-17
用途: トイレの換気扇

以前のものは20年使用出来たのでこの商品も大丈夫だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする