浴室換気扇

浴室換気扇 - 日本電興浴室換気扇 - 日本電興
(13件のレビュー)

強制排気と自然給気の同時給排式。
部屋の状況に応じて使い分けできる!
引き紐スイッチ付き

用途浴室用適合場所浴室埋め込み寸法(mm)155×205適合パイプ径(Φmm)100仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン寸法(mm)254×215×187質量(kg)1.8定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約2.3消費電力(W)(50/60Hz)23/21騒音値(dB)(50/60Hz)48/42風量(m3/h)(50/60Hz)90/72内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23739135UB-106N
13,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23739135
2022-10-30
用途: 浴室換気扇の取り替え
その他業種

これはUBー106Nという開口部が横長に空いているタイプの商品です。10年よりもっと古い、開口部が正方形の空き方をしている時は、たぶんメーカーがOHMの商品だと思います。うちは築40年の戸建てですが、OHMの商品でした。
故障等により浴室換気扇を取り替える際は、面倒でも、今ついている換気扇を、まずいったん取り外してみることをオススメします。取り外すと(あるいは家の外側から脚立に登って、開口部のサイズを測っても良いが)開口部のサイズがわかるので、まず開口部のサイズを測る。次に換気扇のカビを取ると、メーカー名もどこかに書いてますから、いま使ってるメーカー名のHPから、同じサイズの商品を探し、モノタロウさんでオーダーするのがグッド!です。
なお、商品が届くまで、はずしたやつをそのままだと外と筒抜けになってしまうので、もう一度仮止めで、ゆるく締めて元に戻しておきます。
案外とメーカーによってサイズが違うので、いま使ってるものと同じメーカーのものを探して頼むのが賢明です。開口部のサイズだけでなく、換気扇て、だいたい角っこにあるので、開口部から横の壁までも、わずかなセンチしかない。うっかり他社の前面パネルのでかいものを買うのも禁物です。今と同じメーカーのもの買うのが間違いないです。

1が参考にしています
対象商品 : 23739135
2019-10-03
用途: 浴室用排気

事前にメーカーのホームページで会社経歴・製造実績を確認していました。
専門メーカーですね。日本国内製造がよろしい。

1が参考にしています
対象商品 : 23739135
2019-06-17
用途: 従来品の交換で
堀内製作所

作り付けの従来品が壊れた為、購入しました。取付サイズが心配でしたが、ちゃんと取り付きました。又、空気の流入・遮断が任意に出来る機構がうれしい

2が参考にしています
対象商品 : 23739135
2019-02-26
用途: 浴槽の自然換気口に取り付け
サービス業

内寸が合っていたので簡単に取り付けられました。電源コードが2mあり、排気口からなんとか出せたので外壁のコンセントにさして使えることができて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 23739135
2018-10-16
用途: 仮設事務所の換気
有限会社一光工業製造業

色々探したけどこの換気扇しか合うサイズがないのです
これからも作り続けて欲しいです

1が参考にしています
対象商品 : 23739135
2018-08-09
用途: 浴室換気に使用しています。
製造業

商品の性能も良いんですが、約10年経っても同じ品番で品物が、有るという事に感動しました。電気製品て年数が経つとモデルチエンジしてしまい、壊れた時交換部品を探すのが大変な事が多いですが、ダメ元覚悟でネットで検索したところ、同じ物が有った時には、有った良かったと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 23739135
2018-07-01
用途: 壁塗装、タイル張り換え。
その他業種

決められた条件に寸法が合い満足しています。
錆びやすいので、全部プラステックだと更に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 23739135
2017-10-12
用途: 動作音大きくなった為に交換
電気・ガス・熱供給・水道業

新製品でも取り付け方法等旧品と互換性を保って頂けると有り難いですが。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする