日本電興
トイレファン
(1件のレビュー)
用途
汲取り式トイレ用
適合場所
トイレ
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(kg)
電源コード(m)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23739144
SP-20
先端型
188×188×198.5
1.4
約3
17/16
¥
9,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23739153
SP-25
先端型
188×188×198.5
1.4
約3
17/16
¥
9,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23739162
PK-75
先端型
220×220×178.5
1.2
約3
13/12
¥
7,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
23739178
NT-80S
先端型
176×176×159
0.9
約2.5
12/10
¥
6,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
23739187
SP-30
中間型
156×156×220
1.2
約2
16/15
¥
8,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください